Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 10mm F2.8 ED AS NCS CS Sony E MILC/SLR Superweitwinkel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 10mm F2.8 ED AS NCS CS Sony E MILC/SLR Superweitwinkel Schwarz
Samyang 10mm F2.8 ED AS NCS CS Sony E MILC/SLR Superweitwinkel Schwarz
Samyang 10mm F2.8 ED AS NCS CS Sony E MILC/SLR Superweitwinkel Schwarz
Samyang 10mm F2.8 ED AS NCS CS Sony E MILC/SLR Superweitwinkel Schwarz
Samyang 10mm F2.8 ED AS NCS CS Sony E MILC/SLR Superweitwinkel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24317082
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     881177
EAN/GTIN:
     8809298881177
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Manueller Fokus
Ja
Kompatibilität
Sony
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC/SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
14/9
Objektivtyp
Superweitwinkel
Minimale Blendenzahl
2,8
Naheinstellgrenze
0.24 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Sony E
Feste Brennweite
10 mm
Anzahl der aspärischen Linsen
2
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
87 mm
Länge (mm)
132.1 mm
Gewicht
620 g
Technische Details
Sichtwinkel
109.5 °
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 316,36*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,49*
€ 396,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,82*
€ 391,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,64*
€ 382,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,36*
€ 376,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.