Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS Schwarz
Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS Schwarz
Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS Schwarz
Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS Schwarz
Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS Schwarz
Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24244550
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     881085
EAN/GTIN:
     8809298881085
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Canon
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
14/8
Minimale Blendenzahl
2,8
Naheinstellgrenze
0.25 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Canon EF, Der Viertel, Nikon F, Samsung NX, Sony A, Sony E
Fokuseinstellung
Manuell
Feste Brennweite
10 mm
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
105.9 °
Anzahl Blendenlamellen
6
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
79.2 mm
Länge (mm)
86 mm
Gewicht
590 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,59*
€ 379,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,42*
€ 367,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,98*
€ 360,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,24*
€ 333,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.