Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ZyXEL SBG3500-N WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Gigabit Ethernet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24240756
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     SBG3500-N000-EU01V1F
EAN/GTIN:
     4718937579105
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Router
VDSL Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Firewall
Ja
Anzahl VPN-Tunnels
20
Weitere Spezifikationen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Eingangsstrom
2 A
xDSL-Verbindung
Ja
Leistung
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
300000 h
Wireless LAN Charakteristiken
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
IEEE 802.11n
WLAN-Standards
IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-30 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
12 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
RJ-11 ports Quantität
2
DC-Anschluss
Ja
Gewicht & Abmessungen
Breite
242 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
1190 g
Verpackungsbreite
343 mm
Verpackungstiefe
209 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
1930 g
DSL Charakteristiken
ADSL2+
Ja
Ethernet LAN Charakteristiken
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Antenne
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
2
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
EMC/RF <br />Safety <br />ErP<br />RoHS 2
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,47*
€ 309,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,43*
€ 306,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,22*
€ 303,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,48*
€ 296,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.