Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 95 32 320 Zange Seitenschneiderzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 95 32 320 Zange Seitenschneiderzange
Knipex 95 32 320 Zange Seitenschneiderzange
Knipex 95 32 320 Zange Seitenschneiderzange
Knipex 95 32 320 Zange Seitenschneiderzange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23519829
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 32 320
EAN/GTIN:
     4003773075172
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Seitenschneiderzange
Schnittlänge
60 mm
Material
Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Blau, Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
320 mm
Gewicht
825 g
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,47*
€ 280,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,37*
€ 272,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 228,77*
€ 272,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,29*
€ 259,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,60*
€ 256,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,18*
€ 247,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
95 39 320 01
ab € 100,66*
Sonstiges
Knipex
95 39 320 04
ab € 18,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.