Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Energizer 638577 Batterieladegerät für innen Silber Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer 638577 Batterieladegerät für innen Silber Ladegerät
Energizer 638577 Batterieladegerät für innen Silber Ladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23441595
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     638577
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Charger NICD
Charger NIMH
Weitere Informationen:
Batterie
Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Batterien
2 Stück(e)
Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Design
Produktfarbe
Silber
Weitere Spezifikationen
Anzahl enthaltener Produkte
1 Stück(e)
Leistung
Anzahl unterstützter Batterien
2
Typ
Batterieladegerät für innen
Kompatible Batteriegrößen
AA,AAA
Kompatible Batterietechnologien
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Energie
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1900-0041
ab € 5,31*
Sonstiges
Ansmann
1900-0041-1
ab € 8,44*
Sonstiges
Brennenstuhl
1153250020
ab € 4,1408*
Sonstiges
Varta
00891
ab € 4,01*
Sonstiges
Conrad Electronic
651818
ab € 10,05*
Sonstiges
Conrad Electronic
1509163
ab € 17,16*
Sonstiges
Ansmann
4000313
ab € 4,33*
Sonstiges
Voltcraft
MS-229 LCD
ab € 13,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.