Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach C512/C513 bk, color Spar Pack Druckköpfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach C512/C513 bk, color Spar Pack Druckköpfe
Peach C512/C513 bk, color Spar Pack Druckköpfe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23224629
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     316602
EAN/GTIN:
     7640155894364
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Peach Spar Packs - Sparen Sie zusätzlich gegenüber dem Einzelkauf!


2 Tintenpatronen


1 x Peach Druckkopf schwarz kompatibel zu Canon PG-512


1 x Peach Druckkopf color kompatibel zu Canon CL-513


Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten briliante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz hergestellt und anschiessend am europäischen Fertigungsstandort in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten.




Kompatibel zu:


Canon Pixma IP 2700


Canon Pixma MP 230/230 Series/235/240/250/260/270/280/280 Series/282/480/490/490 Series/495/499


Canon Pixma MX 320/330/340/340 RFB/350/360/410/420
Weitere Informationen:
Merkmale
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Versorgungstyp
Multi pack
Kompatibilität
Canon Pixma IP 2700<br />Canon Pixma MP 230<br />Canon Pixma MP 230 Series<br />Canon Pixma MP 235<br />Canon Pixma MP 240<br />Canon Pixma MP 250<br />Canon Pixma MP 260<br />Canon Pixma MP 270<br />Canon Pixma MP 280<br />Canon Pixma MP 280 Series<br />Canon Pixma MP 282<br />Canon Pixma MP 480<br />Canon Pixma MP 490<br />Canon Pixma MP 490 Series<br />Canon Pixma MP 495<br />Canon Pixma MP 499<br />Canon Pixma MX 320<br />Canon Pixma MX 330<br />Canon Pixma MX 340<br />Canon Pixma MX 340 RFB<br />Canon Pixma MX 350<br />Canon Pixma MX 360<br />Canon Pixma MX 410<br />Canon Pixma MX 420
Ersatz für
PG-512, CL-513
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,82*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.