Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell 152304 Permanent-Marker Schwarz, Blau, Grün, Rot


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Faber-Castell 152304 Permanent-Marker Schwarz, Blau, Grün, Rot
Faber-Castell 152304 Permanent-Marker Schwarz, Blau, Grün, Rot
Artikel-Nr.:
     1682-156043599
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     152304
EAN/GTIN:
     4005401523048
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Der MULTIMARK Tintenschreiber mit Spezialradierer ist der Alleskönner für Beschriftungsprobleme auf fast allen Oberflächen. Je nach Einsatzzweck wählt man zwischen der Variante permanent oder non-permanent. Die acht bzw. vier Tintenfarben sind dazu außerordentlich leuchtkräftig und farbintensiv. Besonders lichtbeständig sind die Farben Schwarz, Blau, Grün und Rot. Der Spezialradierer am Stiftende gewährleistet ein Radieren auf fast allen glatten Oberflächen, wie z.B. CD/DVD/Blu-ray oder Folien.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Grün, Rot
Produktfarbe
Schwarz, Mehrfarbig
Gehäusematerial
Kunststoff, Polypropylen (PP)
Anti-Erstickungskappe
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
63
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 1,82*
€ 3,11*
1 Tag
3
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 1,84*
€ 3,14*
1
pro Etui
€ 7,95*
ab € 2,01*
€ 3,53*
9 Tage
63
1
pro Etui
€ 5,87*
ab € 2,25*
€ 3,85*
1 Tag
unbekannt
1
pro Etui
€ 4,99*
ab € 2,34*
€ 3,93*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 3,11*
€ 3,70
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 2,64*
€ 3,14
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 2,46*
€ 2,93
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 2,39*
€ 2,84
pro Etui
ab 100 Etuis
€ 2,36*
€ 2,81
pro Etui
ab 15000 Etuis
€ 1,82*
€ 2,17
pro Etui
1 Etui enthält 4 Stück (ab € 0,455* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
151399
ab € 6,16*
Zubehör
Faber-Castell
151363
ab € 0,43*
Zubehör
Faber-Castell
151321
ab € 0,45*
Zubehör
Faber-Castell
151399
ab € 0,43*
Zubehör
Faber-Castell
151304
ab € 1,83*
Zubehör
Faber-Castell
152504
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.