Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SRT192RMBP2 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 192 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SRT192RMBP2 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 192 V
APC SRT192RMBP2 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 192 V
APC SRT192RMBP2 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 192 V
APC SRT192RMBP2 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 192 V
APC SRT192RMBP2 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 192 V
APC SRT192RMBP2 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 192 V
APC SRT192RMBP2 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 192 V
APC SRT192RMBP2 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 192 V
APC SRT192RMBP2 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 192 V
APC SRT192RMBP2 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 192 V
APC SRT192RMBP2 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 192 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22867221
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRT192RMBP2
EAN/GTIN:
     731304292753
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Inklusive: Installationsanleitung, Garantiekarte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
91000 g
Breite
432 mm
Höhe
130 mm
Tiefe
682 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
192 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
1920 VAh
Batterie Lebensdauer
5 Jahr(e)
Zertifizierung
OSHPD REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
600 mm
Verpackungshöhe
420 mm
Verpackungstiefe
1000 mm
Paketgewicht
105500 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.630,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.730,75*
€ 2.059,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.724,57*
€ 2.052,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.682,54*
€ 2.002,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.654,90*
€ 1.969,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.630,37*
€ 1.940,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SRT10KRMXLI
ab € 7.231,54*
Ähnlich
APC
SRTRK4
ab € 174,28*
Ähnlich
APC
SRT192BP
ab € 1.352,61*
Ähnlich
APC
SRT192RMBP
ab € 1.546,50*
Ähnlich
APC
SRT192BP2
ab € 1.398,87*
Ähnlich
APC
SRT72BP
ab € 786,43*
Ähnlich
APC
SRT72RMBP
ab € 965,64*
Ähnlich
APC
SRT96BP
ab € 1.098,88*
Ähnlich
APC
SRT96RMBP
ab € 1.264,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.