Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 54G0P00 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 54G0P00 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Original
Lexmark 54G0P00 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Original
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22824082
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     54G0P00
EAN/GTIN:
     734646534642
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Hohe Leistung

Ziehen Sie mit Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark optimalen Nutzen aus der Lexmark Technologie – Mehrwert, Qualität und Umweltverantwortung perfekt aufeinander abgestimmt.

Optimales Zusammenspiel

Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark sind für ein optimales Zusammenspiel mit Ihrem Lexmark Drucker ausgelegt und liefern exzellente Druckqualität von der ersten bis zur letzten Seite.

Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm

Umweltbewusstes Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen – einfach, intelligent und kostenfrei.

Rücknahme zum Recycling

Lexmark bietet seinen Kunden eine breite Auswahl an Lasertonerkassetten und Recyclingoptionen einschließlich der einfachen Rückgabe an Lexmark. Verwenden Sie nur Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark, um beste Ergebnisse zu erzielen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
114 mm
Verpackungstiefe
638 mm
Verpackungshöhe
142 mm
Paketgewicht
1000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Gerätekompatibilität
Laser-/ LED-Drucker
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
MS911, MX910, MX911, MX912
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
125000 Blätter
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lexmark
78C0Z50
ab € 324,02*
Sonstiges
Lexmark
78C0Z10
ab € 262,91*
Sonstiges
Lexmark
78C0ZK0
ab € 200,91*
Sonstiges
Lexmark
78C0ZV0
ab € 265,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.