Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AGI 77274 Lithium-Ion 1800mAh 2.4V Wiederaufladbare Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 77274 Lithium-Ion 1800mAh 2.4V Wiederaufladbare Batterie
AGI 77274 Lithium-Ion 1800mAh 2.4V Wiederaufladbare Batterie
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22729322
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     77274
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Bei dem oben genannten Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku für Ihre LOGITECH L-LC3H-AA.Er eignet sich hervorragend als Austauschakku für Ihren vorhandenen oder defekten LOGITECH L-LC3H-AA Akku.

Die Handhabung sowie das Laden erfolgen wie gewohnt problemlos mit dem Standard-Netzteil/Ladegerät. Ein hohes Maß an Sicherheit bietet Ihnen die Schutzelektronik gegen Überladung und Kurzschluss. Durch die Verarbeitung von hochwertigen Zellen kann eine höhere Anzahl der Lade-Entlade-Zyklen erreicht werden. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen LOGITECH L-LC3H-AA Akkus.

Qualität steht bei uns an erster Stelle. Das heißt, alle Akkus sind neu und ungebraucht. Durch unsere eigene Qualitäts-Sicherung wird ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet.

Als einer der größten Anbieter von Akkus, Netzteilen und Ladegeräten verfügen wir über ein sehr umfangreiches Lager und damit über eine sehr hohe Lieferfähigkeit (92% Lieferfähigkeit). Diese hohe Verfügbarkeit, gepaart mit einem erstklassigen Service, schätzen unsere Kunden sehr. Hinweis: Wenn wir nicht ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich hierbei um ein Originalprodukt handelt, liefern wir ein kompatibles Produkt. Das bedeutet, es handelt sich keinesfalls um ein Originalprodukt des Herstellers und wird demnach auch nicht von diesem hergestellt und empfohlen. Alle Marken- und Produktbezeichnungen gehören den jeweiligen Eigentümern und dienen nur zu Kompatibilitätsbeschreibung.
Weitere Informationen:
Batterie
Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
1800 mAh
Zweck
Maus
Batteriespannung
2.4 V
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
LOGITECH L-LC3H-AA
Verpackungsinformation
Anzahl
1
Gewicht & Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, aa akku nimh 1800 mah, aa akku, nimh aa akku, Akku, Akkus, wiederaufladbare Batterie, wiederaufladbare Batterien, Minicel, Alkaline, Lithium, Ni-MH, Nickel-Metal Hydride, AA, AAA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,01*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AGI
77813
ab € 51,65*
Ähnlich
AGI
78268
ab € 53,53*
Ähnlich
akku360/AGI
16989
ab € 53,12*
Ähnlich
akku360/AGI
33004
ab € 52,79*
Ähnlich
akku360/AGI
78269
ab € 69,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.