Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AGI 77813 Lithium-Ion 4400mAh 11.1V Wiederaufladbare Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 77813 Lithium-Ion 4400mAh 11.1V Wiederaufladbare Batterie
AGI 77813 Lithium-Ion 4400mAh 11.1V Wiederaufladbare Batterie
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22729171
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     77813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Batterie
Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
4400 mAh
Zweck
Notebook/Tablet
Batteriespannung
11.1 V
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
DELL 312-0902
Gewicht & Abmessungen
Breite
206 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
19 mm
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Batterien
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, notebook akku 4400mah, akku für laptop, notebookakku 11,1v, Akku, Akkus, wiederaufladbare Batterie, wiederaufladbare Batterien, Minicel, Alkaline, Lithium, Ni-MH, Nickel-Metal Hydride, AA, AAA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,70*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.