Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AGI 3516 Lithium 3000mAh 3V Wiederaufladbare Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 3516 Lithium 3000mAh 3V Wiederaufladbare Batterie
AGI 3516 Lithium 3000mAh 3V Wiederaufladbare Batterie
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22716125
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     3516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akku für Digitalkamera / Camcorder
Akku für Video-Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Lithiumbatterie kompatibel mit PENTAX CR-V3
Weitere Informationen:
Batterie
Batterietechnologie
Lithium
Batteriekapazität
3000 mAh
Zweck
Digitalkamera
Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Mehrfarben
Kompatible Produkte
PENTAX CR-V3
Gewicht & Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
14 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,83*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG