Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 14990 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 4000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 14990 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 4000 mAh
AGI 14990 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 4000 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22691400
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     14990
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Camcorderakku kompatibel mit CANON UC-X15
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
38 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Zweck
Camcorder
Kompatible Produkte
UC-X15
Akku-/Batteriespannung
6 V
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.