Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotring S0676560 Zirkel Schwarz, Silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rotring S0676560 Zirkel Schwarz, Silber
Rotring S0676560 Zirkel Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22548863
Hersteller:
     Rotring
Herst.-Nr.:
     S0676560
EAN/GTIN:
     3501170676561
Suchbegriffe:
Geometriezirkel
Schulzirkel
Zirkelbesteck
Zirkelkasten
Compasul Rotring a fost conceput pentru proiectarea desenelor de inalta precizie si calitate.

Compact Giant Universal Set 6 dispune de o aplicabilitate universala datorita insertiei interschimbabile, atat prin atasarea compasului, cat si a bratului de extindere.

Usor de ajustat dar si comod datorita gripului din plastic, compasul este foarte util atat elevilor, studentilor cat si arhitectilor.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Adapter im Lieferumfang enthalten
Ja
Anzahl
6
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
159 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Maximaler Durchmesser
520 mm
Länge (mm)
160 mm
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: zirkelbesteck rotring, zirkelkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 12,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,04004*
€ 111,90765
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,65002*
€ 110,25352
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,84002*
€ 105,71962
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,33004*
€ 99,16275
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 83,26002*
€ 99,07942
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,00*
€ 85,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.