Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APG Cash Drawer VB554A-BL1616-B5 Kassenschublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APG Cash Drawer VB554A-BL1616-B5 Kassenschublade
APG Cash Drawer VB554A-BL1616-B5 Kassenschublade
APG Cash Drawer VB554A-BL1616-B5 Kassenschublade
APG Cash Drawer VB554A-BL1616-B5 Kassenschublade
APG Cash Drawer VB554A-BL1616-B5 Kassenschublade
APG Cash Drawer VB554A-BL1616-B5 Kassenschublade
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22529774
Hersteller:
     APG Cash Drawer
Herst.-Nr.:
     VB554A-BL1616-B5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
kassenlade schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Banknotenabteilungen
5
Anzahl der Münzabteilungen
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
411 mm
Tiefe
414 mm
Weitere Suchbegriffe: kassen schublade
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,80*
€ 398,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,52*
€ 394,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,85*
€ 378,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,90*
€ 368,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,70*
€ 341,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APG Cash Drawer
CD-102A
ab € 9,03*
Zubehör
APG Cash Drawer
VPK-27B-16-BX
ab € 45,17*
Zubehör
APG
22803BK-030
ab € 28,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.