Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saunders Aluminum Antimicrobial Clipboard Klemmbrett Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saunders Aluminum Antimicrobial Clipboard Klemmbrett Silber
Saunders Aluminum Antimicrobial Clipboard Klemmbrett Silber
Saunders Aluminum Antimicrobial Clipboard Klemmbrett Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-2236206
Hersteller:
     Saunders
Herst.-Nr.:
     22517
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.