Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unify OpenScape Web Collaboration


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unify OpenScape Web Collaboration
Unify OpenScape Web Collaboration
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22299049
Hersteller:
     Unify
Herst.-Nr.:
     L30280-D622-C630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unify-Lizenzen
Videokonferenz Software
unify lizenzen
Weitere Informationen:
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 2.2, Android 2.3, Android 3.0, Android 3.1, Android 3.2, iOS 4.3, Android 4.0, iOS 5.0, Android 4.1, iOS 6.0, Android 4.2, iOS 6.1, Android 4.3, iOS 7.0, Android 4.4, iOS 8.0, Android 5.0, iOS 8.2
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003
Systemanforderung
Minimum Prozessorfamilie
Xeon
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
2500 MHz
Min. benötigter Speicherplattenplatz
30000 MB
Min. benötigter RAM
4096 MB
Mindestsystemvoraussetzungen
<ul><li>Internet Explorer (32-bit) version 8/9/10/11 - Mozilla Firefox (32-bit) RAPID RELEASE - Google Chrome (32-bit) version 24 - Safari (Mac OS X only) RAPID RELEASE</li></ul>
Lizenz
Plattform
PC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.478,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.616,80*
€ 1.923,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.586,97*
€ 1.888,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.541,58*
€ 1.834,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.510,90*
€ 1.797,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.478,99*
€ 1.760,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.