Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GBA 18V 2.0Ah Professional Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GBA 18V 2.0Ah Professional Akku
Bosch GBA 18V 2.0Ah Professional Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21946891
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 Z00 036
EAN/GTIN:
     3165140730440
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Umreifungsgerät
Akku-Packs
  • CoolPack-Technologie für bis zu 100 % längere Lebensdauer (vgl. Akku ohne CoolPack)
    - Leichtes Gewicht für noch angenehmeres Arbeiten besonders bei Überkopfanwendungen
    - Bosch flexible Power System – Akku passend für alle Geräte einer Voltklasse
    - Extrem robust – voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 3 m auf Beton
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Markenkompatibilität
Bosch
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
2 Wh
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Batteriebreite
113 mm
Batterietiefe
75 mm
Batteriehöhe
40 mm
Batteriegewicht
350 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
350 g
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,02*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.