Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 55004 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 134,5 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 55004 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 134,5 W Schwarz
Goobay 55004 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 134,5 W Schwarz
Goobay 55004 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 134,5 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21918190
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     55004
EAN/GTIN:
     4040849550041
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Notebook
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
60 Hz
Ausgangsleistung
134.5 W
Ausgangsspannung
12, 14, 15, 16, 18, 18.5, 19, 19.5, 20, 22, 24 V
Eingangsstrom
1.7 A
Ausgangsstrom
8.5 A
Effizienz
87.1 %
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastschutz, Kurzschluß
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Breite
67.2 mm
Tiefe
199.3 mm
Höhe
41.5 mm
Gewicht
857 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.