Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GO Lamps GL857 Projektorlampe 270 W UHP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GO Lamps GL857 Projektorlampe 270 W UHP
GO Lamps GL857 Projektorlampe 270 W UHP
GO Lamps GL857 Projektorlampe 270 W UHP
GO Lamps GL857 Projektorlampe 270 W UHP
GO Lamps GL857 Projektorlampe 270 W UHP
Artikel-Nr.:
     855-3041027
Hersteller:
     Go Lamps
Herst.-Nr.:
     GL857
EAN/GTIN:
     4895142627460
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
GO Lamps ist ein führender Hersteller von Projektorlampen und RPTV-Ersatzlampen, die genau die gleichen Qualitätsmerkmale wie das Originalprodukt bieten.

Aufgrund der geringeren Herstellungskosten und der direkteren Vermarktung sind GO Lamps-Lampen i. d. R. 25 % bis 35 % preiswerter und bieten dennoch die gleiche Qualität wie das Original.

GO Lamps-Lampen sind über ein autorisiertes Netzwerk von Händlern, Wiederverkäufern und Servicezentren in ganz Europa erhältlich, mit umfangreichen Beständen, die am nächsten Tag geliefert werden können.
Weitere Informationen:
Funktionen
Markenkompatibilität
NEC
Kompatibilität
P451W, P501X
Lampenleistung
270 W
Lampenlebensdauer
3500 h
Lampentyp
UHP
Gebrauchsdauer der Lampe (Energiesparmodus)
6000 h
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
pro Stück
€ 2,50*
ab € 125,02*
€ 132,84*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 137,50*
€ 147,96*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,84*
€ 158,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,40*
€ 156,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,76*
€ 154,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,02*
€ 148,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NEC
100013284
ab € 295,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.