Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1322-0005 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Zink (NiZn)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ansmann 1322-0005 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Zink (NiZn)
Ansmann 1322-0005 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Zink (NiZn)
Artikel-Nr.:
     615-S191601
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1322-0005
EAN/GTIN:
     4013674023110
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 30 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Zink (NiZn)
Akku-/Batteriespannung
1.65 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Aufladekreisläufe (max)
300
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Durchmesser
14.4 mm
Gewicht
25 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
58 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
51 mm
Paketgewicht
100 g
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,10*
€ 14,18*
1 Tag
8345
1
pro Paket
€ 3,90*
ab € 11,19*
€ 14,20*
2 Tage
7
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,24*
€ 14,27*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,97*
€ 15,21*
1 Tag
124
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 12,13*
€ 15,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,18*
€ 16,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,91*
€ 16,55
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,88*
€ 16,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,70*
€ 15,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,56*
€ 13,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,10*
€ 13,21
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.