Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sony Cyber-shot DSC-HX60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-1976276
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     DSC-HX60B.CE3
EAN/GTIN:
     4905524980189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bridgekamera
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
  • Dank optischem 30fach-Zoom und optischem SteadyShot sind Sie ganz nah am Geschehen
  • G-Objektiv von Sony und EXMOR R® CMOS Sensor mit 20,4 Megapixeln für mehr Details
  • Nehmen Sie Full HD-Filme mit 24p oder 60p auf
  • Teilen Sie Bilder dank integriertem Wi-Fi® und NFC schnell und unkompliziert
  • Werden Sie kreativ mit Bildeffekten und PlayMemories Kamera Apps
Weitere Informationen:
Netzwerk
WLAN
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
WLAN-Standards
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Sucher
Kamera Sucher
Nicht verfügbar
Linsensystem
Optischer Zoom
30 x
Digitaler Zoom
486 x
Brennweitenbereich
4.3 - 129 mm
Minimale Blendenzahl
3,5
Maximale Blendenzahl
6,3
Objektiv-Struktur
11/10
Batterie
Akkulaufzeit (CIPA Standard)
380 Schüsse
Akku-/Batterietyp
NP-BX1
Anzahl unterstützter Batterien
1
Kamera
Weißabgleich
Auto, Benutzerdefinierte Modi, Tageslicht, Flash, Fluoreszierend, Glühend
Szenenmodus
Strand, Feuerwerk, Nachtporträt, Porträt, Schnee, Landschaft
Selbstauslöser Verzögerung
2,10 s
Gestützte Stativbefestigung
Ja
Kontrastausgleich
Ja
Display-Helligkeitsregler
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Blitz
Blitz-Modi
Auto, Flash aus, Flash an, Langsame Synchronisation
Blitzreichweite (Weitwinkel)
0.25 - 5.6 m
Blitzreichweite (Tele)
2 - 3 m
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Sprachaufnahme
Ja
Audio-System
Stereo
Unterstützte Audioformate
AC3
Blende
Schnellste Kamera Verschlusszeit
1/1600 s
Langsamste Kamera Verschlusszeit
30 s
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Fokussierung
Autofokus (AF)-Modi
Kontinuierlicher Autofocus, Einzelbild-Autofokus
Makrofokus-Bereich (tele)
2.0 - ∞ m
Makrofokus-Bereich (weit)
0.05 - ∞ m
Auto-Modus-Fokusbereich (tele)
2.0 - ∞ m
Auto-Modus-Fokusbereich (weit)
0.05 - ∞ m
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Video-Auflösungen
640 x 480,1440 x 1080,1920 x 1080 Pixel
Motion-JPEG Framerate
30 fps
Analoges Signalformatsystem
NTSC,PAL
Unterstützte Videoformate
MP4
Gewicht & Abmessungen
Breite
108.1 mm
Tiefe
38.3 mm
Höhe
63.6 mm
Gewicht
246 g
Gewicht (inklusive Batterie)
272 g
Weitere Spezifikationen
Eingebauter Blitz
Ja
Energiequelle
Batterie/Akku
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Batterien enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Bildschirm
Anzeige
LCD
Bildschirmdiagonale
3 Zoll
Bildschirmauflösung (numerisch)
921600 Pixel
Speicher
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC,MS Duo,MS Micro (M2),MS PRO Duo,MS PRO Duo HS,MS Pro-HG Duo,MS XC-HG Duo,SD,SDHC,SDXC
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min.)
80
ISO-Empfindlichkeit (max.)
12800
ISO-Empfindlichkeit
80,100,200,400,800,1600,3200,6400,12800,Auto
Belichtungstyp
Zeitautomatik AE, Auto, Manuell, Blendenautomatik AE
Belichtungskorrektur
± 2EV (1/3EV step)
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
2.0
HDMI
Ja
HDMI-Steckverbindertyp
Micro
Bildqualität
Kamera-Typ
Kompaktkamera
Kamerabildpunkte
20.4 MP
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Bildauflösung
5184 x 3456 Pixel
Größe des Bildsensors
1/2.3 Zoll
Standbild Auflösung(en)
5184 x 3456, 3648 x 2432, 2592 x 1728, 5184 x 3888, 3648 x 2736, 2592 x 1944, 5184 x 2920, 3648 x 2056, 1920 x 1080, 3888 x 3888, 2736 x 2736, 1920 x 1920, 7152 x 1080, 4912 x 1920, 4912 1080, <br />3424 x 1920, 11520 x 1080
Bildstabilisator
Ja
Unterstützte Bildformate
JPG
Unterstützte Seitenverhältnisse
1:1,3:2,4:3,16:9
Weitere Suchbegriffe: digitalkamera sony schwarz, bridgekamera sony, bridgekamera, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 195,47*
€ 202,46*
pro Stück
€ 3,51*
ab € 195,48*
€ 202,47*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 208,96*
€ 216,36*
pro Stück
Frei Haus
ab € 228,35*
€ 236,67*
pro Stück
Frei Haus
ab € 243,95*
€ 253,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,46*
€ 240,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,03*
€ 239,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,29*
€ 237,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,47*
€ 232,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sony
DLCHEU15
ab € 20,13*
Zubehör
Sony
LCJ-HN/B
ab € 34,18*
Zubehör
Sony
LCSSL10B.SYH
ab € 22,02*
Zubehör
Sony
LCSU11B.SYH
ab € 13,88*
Zubehör
Sony
LCSU21B
ab € 18,64*
Zubehör
Sony
NPBX1
ab € 29,51*
Zubehör
Sony
RMVPR1
ab € 44,83834*
Zubehör
Sony
VCTR640
ab € 47,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.