Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sony SAL18552


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony SAL18552
Sony SAL18552
Sony SAL18552
Sony SAL18552
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21749231
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SAL1855-3
EAN/GTIN:
     4905524920666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
  • Für jede Aufnahmesituation bereit - Allround-Zoomobjektiv für Brennweiten von 18 mm Weitwinkel bis 55 mm Standard (27-82,5 mm im 35-mm-Format)
  • Klare, gestochen scharfe Bildqualität - Die hochleistungsfähige Optik enthält zwei asphärische Elemente und ein asphärisches Glaselement zur Korrektur optischer Abweichungen
  • Keine Geistereffekte und Lichtreflexionen mehr - Die Form der hinteren Linsenelementblenden unterdrückt interne Reflexionen, wodurch Lichtreflexionen und Geistereffekte beseitigt werden.
  • Experimentieren Sie mit Unschärfe- oder „Bokeh“-Effekten - Eine runde Öffnung bietet durch die nicht fokussierten Bildelemente Ihrer Kreativität Spielraum, wie z. B. glitzernde Lichter im Hintergrund.
  • Fließender Zoom und Autofokus - Einfache und entspannte Wahl des Bildausschnitts dank Smooth Autofocus Motor (SAM) und komfortablerem Zoom-Mechanismus
  • Ganz nah am Motiv ohne Beeinträchtigung der Bildqualität - Ein Fokussierabstand von nur 0,25 m und eine maximale 0,34fache Vergrößerung bei Mindestbrennweite sind hervorragend für Nahbereichsaufnahmen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Maximum Vergrößerung
0.34 x
Linsenhülle
Ja
Sonstige Funktionen
Tiefe
69 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Bajonett
Linsensystem
Komponente für
SLR
Objektiv-Struktur
8/7
Linsen Typ
Standard Zoomobjektiv
Minimale Blendenzahl
3,5
Naheinstellgrenze
0.25 m
Maximale Blendenzahl
36
Brennweitenbereich
18 - 55 mm
Anzahl der aspärischen Linsen
2
Diagonaler Blickwinkel (min)
76 °
Diagonaler Blickwinkel (max)
-29 °
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser (mm)
69 mm
Filtergröße
55 mm
Länge (mm)
71.6 mm
Gewicht
222 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sony
ALCR55
ab € 3,92*
Zubehör
Sony
ILCA77M2Q.CEC
ab € 1.730,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.