| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-21730571 Herst.-Nr.: 1001-0015 EAN/GTIN: 4013674021727 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz | Leistungen | Typ | Batterieladegerät für den Außenbereich | Merkmale | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | | Kompatible Akku-/Batterie-Technologien | Plombierte Bleisäure (VRLA) | | Energieschutzeigenschaften | Überlast, Kurzschluß | Energie | Eingangsspannung | 100-240 V | | Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | | Ausgangsstrom | 0.4 A | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 135 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Abgreifklemme, Krokodilklemme, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, ansmann bleiladegerät, ladegerät blei, kfz ladegerät 6v |
| | |
| |