Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone XXL Cyan 4k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Tintenpatrone XXL Cyan 4k
Epson Tintenpatrone XXL Cyan 4k
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21602007
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T789240
EAN/GTIN:
     8715946529264
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
40 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
WorkForce Pro: WF-5110/WF-5190/WF-5620/WF-5690
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintenpatronenkapazität
Extrahohe (Super-) Ausbeute
OEM-Code
C13T789240
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
25 mm
Verpackungstiefe
141 mm
Verpackungshöhe
82 mm
Paketgewicht
0.11 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
T789540AM
ab € 90,56*
Ähnlich
Ampertec
T789540AM1
ab € 232,26*
Ähnlich
Ampertec
T790540AM
ab € 69,81*
Ähnlich
Ampertec
T790540AM1
ab € 176,71*
Ähnlich
Ampertec
T791540AM
ab € 43,97*
Ähnlich
Epson
C13T789140
ab € 43,65*
Ähnlich
Epson
C13T789340
ab € 38,72*
Ähnlich
Epson
C13T789440
ab € 39,16*
Ähnlich
Epson
C13T79114010
ab € 18,52*
Ähnlich
Epson
C13T79124010
ab € 15,95*
Ähnlich
Epson
C13T79134010
ab € 15,92*
Ähnlich
Epson
C13T79144010
ab € 15,96*
Ähnlich
Epson
C13T79014010
ab € 33,95*
Ähnlich
Epson
C13T79024010
ab € 29,87*
Ähnlich
Epson
C13T79034010
ab € 29,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.