Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird UPS-PC-1202AP Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 720 W 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird UPS-PC-1202AP Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 720 W 4 AC-Ausgänge
Gembird UPS-PC-1202AP Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 720 W 4 AC-Ausgänge
Gembird UPS-PC-1202AP Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 720 W 4 AC-Ausgänge
Gembird UPS-PC-1202AP Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 720 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21337757
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     UPS-PC-1202AP
EAN/GTIN:
     8716309047814
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
  • Automatische Ausgangsspannungsregulierung (AVR) - USB Schnittstelle - LED-Statusanzeige - Kurzschlusssicherung - Überspannungs- und Spannungsspitzenabsicherung sowie Blitzschutz - Hörbare und sichtbare Alarme - Absicherung vor Überladung und Tiefentladung - Fax/Modem/Telefon-Anschlussschutz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
222 mm
Tiefe
382 mm
Höhe
124 mm
Gewicht
10400 g
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
295 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität
7 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
20 min
Akkuladezeit
12 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
1.2 kVA
Ausgangsleistung
720 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
220 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
220 V
Reaktionszeit
10 ms
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Modem (RJ-11) Port
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,52*
€ 131,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,97*
€ 130,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.