Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic VW-LED1 Kamerablitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic VW-LED1 Kamerablitz
Panasonic VW-LED1 Kamerablitz
Panasonic VW-LED1 Kamerablitz
Panasonic VW-LED1 Kamerablitz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21241669
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     VW-LED1
EAN/GTIN:
     5025232758562
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
videolampen panasonic
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
453.6 g
Breite
69.85 mm
Tiefe
114.3 mm
Höhe
57.15 mm
Merkmale
Kameramarkenkompatibilität
Panasonic
Kompatibilität
DMC-GX7KS, DMC-GM5KR, DMC-GM5KK, DMC-GH4KBODY, DMC-GH3KBODY, DMC-GX7SBODY, DMC-GH4-YAGH, DMC-G6KK, DMC-LX100K, DMC-LX100S, HC-X1000, HC-X920K, HC-V130K, DMC-FZ1000, HC-W850K, HC-V750K, HC-V550K, HC-V250K, DMC-FZ200K, DMC-FZ70K, HC-V720K
Weitere Suchbegriffe: kameraleuchte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,31*
€ 139,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,31*
€ 138,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,92*
€ 126,0448
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,22*
€ 112,1218
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.