Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5ST3701 Sammelschiene 1016 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 5ST3701 Sammelschiene 1016 mm
Siemens 5ST3701 Sammelschiene 1016 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21201048
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST3701
EAN/GTIN:
     754554885759
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
Phasenschiene
Sammelschienen
Stiftsammelschiene berührungssicher, 16mm2 1-phasig, 1016mm lang schneidbar, ohne Endkappen.
Verpackungsmaße: 100,00 x 1020,00 x 80,00
Weitere Informationen:
Technische Details
Länge (mm)
1016 mm
Stromstärke
80 A
Typ
1P
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST37604
ab € 36,03*
Zubehör
Siemens
5ST37684
ab € 0,388*
Zubehör
Siemens
5ST37603
ab € 36,15*
Zubehör
Siemens
5ST37683
ab € 28,52*
Zubehör
Siemens
5ST37605
ab € 36,16*
Zubehör
Siemens
5ST37685
ab € 0,379*
Zubehör
Siemens
5ST3655
ab € 1,11*
Zubehör
Siemens
5ST37712
ab € 0,384*
Zubehör
Siemens
5ST3768
ab € 2,57*
Zubehör
Siemens
5ST37711
ab € 2,90*
Zubehör
Siemens
5ST3748
ab € 0,38*
Zubehör
Siemens
5ST3750
ab € 0,38*
Zubehör
Siemens
5ST3718
ab € 0,77*
Zubehör
Siemens
5ST37912
ab € 34,80*
Zubehör
Siemens
5ST37812
ab € 35,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.