Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19890 Video-Stabilisator Handkamerastabilisator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19890 Video-Stabilisator Handkamerastabilisator Schwarz
Walimex 19890 Video-Stabilisator Handkamerastabilisator Schwarz
Walimex 19890 Video-Stabilisator Handkamerastabilisator Schwarz
Walimex 19890 Video-Stabilisator Handkamerastabilisator Schwarz
Walimex 19890 Video-Stabilisator Handkamerastabilisator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21135628
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19890
EAN/GTIN:
     4250234598903
Suchbegriffe:
Gimbal
walimex pro gimbal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Breite
300 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
320 mm
Merkmale
Typ
Handkamerastabilisator
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Drehen
Ja
Höchstgewichtskapazität
1.35 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,50*
€ 171,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,45*
€ 168,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,42*
€ 151,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,20*
€ 146,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,72*
€ 146,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.