Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Prmiax 390 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cullmann Prmiax 390 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Cullmann Prmiax 390 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21135553
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     51391
EAN/GTIN:
     4007134011892
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ cullmann
dreibein stativ
Stativbeine und Mittelsäule sind aus eloxiertem Aluminiumprofil gefertigt und zum Schutz vor Kälte oder Beschädigung, ist das oberste Stativbeinsegment mit einer robusten Schaumstoffummantelung versehen. Die robuste und klemmbare Mittelverstrebung garantiert zusammen mit den um 360 Grad beweglichen Gummifüßen einen stabilen und sicheren Stand. Für ein bequemes Arbeiten sorgen die präzise Verstellung der Mittelsäule mittels Kurbeltrieb sowie die praktischen Schnellspann-Clips für das Einstellen der einzelnen Stativbeine. Das PRIMAX 390 ist das Top-Modell der aktuellen PRIMAX Serie und eignet sich hervorragend für den ambitionierten Foto- und Videoamateur zugleich. Auf Grund der präzisen Kurbelsäule das ideale Stativ für Fotoaufnahmen aber auch für exzellente Videoaufnahmen mit CSC- oder DSLR-Kameras oder mit Camcordern. Das bei der neuen PRIMAX 3er Serie integrierte CULLMANN Kamera-Schnellkupplungssystem ist nun kompatibel zu dem seit Jahren bewährten SK-System von CULLMANN. Wie von der PRIMAX Stativserie gewohnt, präsentieren sich auch die neuen PRIMAX Modell im eigenständigen Design, mit praxisorientierter Bedienung zusammen mit einer robusten Stativtasche. Der kompakte 3-Wege-Kopf mit integrierter Kamera-Schnellkupplung und getrennter 3-fach Klemmung eignet sich hervorragend für die modernen CSC-Kamerasysteme sowie für mittelgroße DSLR-Kameras und Camcorder. Sicheren Halt garantiert die robuste Kameraplatte mit rutschfester Korkauflage und genormter 1/4 Zoll Kamera-Anschlussschraube. Das PRIMAX 390 richtet sich besonders an den ambitionierten Foto- und Videoamateur, der die maximale Auszugshöhe von 169 cm und die Tragfähigkeit von maximal 3,5 kg schätzt. Ein stabiles Stativ zu einem fairen Preis und mit 3 Jahren Garantie. Features der PRIMAX Stativserie: - Stativbeine und Kurbelmittelsäule aus eloxierten Aluminiumprofil - Schützende Schaumstoffummantelung der obersten Stativbeine - Verwindungssteifer und robuster Stativstern - variabel einstellbare Mittelverstrebung für mehr Stabilität - Mittelsäulenverstellung durch präzisen Kurbeltrieb - Rutschfeste und um 360 Grad bewegliche Gummifüße - Praktische Schnellspann-Clips zum bequemen Stativauf- und abbau - Stabiler Stand mittels sicherer Stativbeinklemmung - Robuste, gepolsterte Stativtasche mit verstellbarem Schultergurt Features des PRIMAX 3-Wege-Kopfes: Kompakter 3-Wege-Kopf mit getrennter 3-fach Klemmung Bewährtes Kameraschnellkupplungssystem mit 1/4 Zoll Kamera-Anschlussschraube Robuste Kameraplatte mit rutschfester Korkauflage Geeignet für CSC- und mittelgroße DSLR-Kameras
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1690 mm
Höhe (min)
660 mm
Gewicht
1690 g
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
3.5 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Montage
1/4"
Stativkopf
Ja
Material
Aluminium, Schaum
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.