Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APG Cash Drawer VBS554A-BL1616-B5 Kassenschublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APG Cash Drawer VBS554A-BL1616-B5 Kassenschublade
APG Cash Drawer VBS554A-BL1616-B5 Kassenschublade
APG Cash Drawer VBS554A-BL1616-B5 Kassenschublade
APG Cash Drawer VBS554A-BL1616-B5 Kassenschublade
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21119817
Hersteller:
     APG Cash Drawer
Herst.-Nr.:
     VBS554A-BL1616-B5
EAN/GTIN:
     5711783867821
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
kassenlade schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Banknotenabteilungen
4
Anzahl der Münzabteilungen
8
Gewicht und Abmessungen
Breite
411 mm
Tiefe
414 mm
Weitere Suchbegriffe: kassen schublade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,78*
€ 396,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,70*
€ 391,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,54*
€ 375,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,68*
€ 364,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,03*
€ 333,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.