Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sony CX240E HANDYCAM MIT HD UND CMOS SENSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sony CX240E HANDYCAM MIT HD UND CMOS SENSOR
Sony CX240E HANDYCAM MIT HD UND CMOS SENSOR
Sony CX240E HANDYCAM MIT HD UND CMOS SENSOR
Sony CX240E HANDYCAM MIT HD UND CMOS SENSOR
Sony CX240E HANDYCAM MIT HD UND CMOS SENSOR
Sony CX240E HANDYCAM MIT HD UND CMOS SENSOR
Sony CX240E HANDYCAM MIT HD UND CMOS SENSOR
Artikel-Nr.:
     2223-90553674
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     HDRCX240EB
EAN/GTIN:
     4905524969412
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
camcorder sony
  • Detailreiche Aufnahmen dank EXMOR R® CMOS Sensor - Erstellen Sie selbst bei schwachem Licht helle, klare Aufnahmen mit fantastischen Full HD-Details
  • BIONZ X Prozessor für feinere Bilder ohne Rauschen - Der schnelle und leistungsstarke BIONZ X Prozessor reduziert Rauschen im gesamten Bildbereich
  • Momente noch besser in Szene gesetzt - Mit einem 29,8 mm Vario-Tessar® Weitwinkelobjektiv von ZEISS nehmen Sie Ihre Szenen in gestochen scharfem, detailliertem Full HD auf
  • Motive näher heranholen - Erstellen Sie Nahaufnahmen mit dem 54fach-Clear-Image- bzw. dem optischen 27fach-Zoom
  • SteadyShot für Aufnahmen ohne Verwacklungen - Bewegungssensoren im Camcorder gleichen Erschütterungen während der Aufnahme elektronisch aus
  • Längere Aufnahmezeit dank Akku des Typs X - Genießen Sie 130 Minuten ununterbrochene Aufnahmezeit, und verpassen Sie so keinen Moment
  • Sofort ansehen und wiedergeben - Prüfen Sie Ihre Aufnahmen auf dem 6,8 cm großen LC-Display mit einer Auflösung von 230.000 Pixeln und weitem Betrachtungswinkel
  • Zwei Filme dank Dual Videoaufzeichnung - Nehmen Sie gleichzeitig in zwei Formaten auf: AVCHD für hochwertige Aufnahmen und mp4 zum einfachen Teilen im Netz
  • Platz für Ihre Erinnerungen - Übertragen Sie Heimvideos per USB-Kabel auf Computer oder Festplatte, oder speichern Sie sie auf Memory Stick™ (M2) oder Micro SD
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
PlayMemories Home
Mitgelieferte Kabel
HDMI,USB
Batterien enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Linsensystem
Optischer Zoom
27 x
Digitaler Zoom
320 x
Bildstabilisator
Ja
Brennweitenbereich
2.1 - 57 mm
Kameralinse entspricht 35 mm
29.8 - 804 mm
Minimum Brennweite (35mm film equiv)
1.9 mm
Maximum Brennweite (35mm film equiv)
4 mm
Weitwinkel-Objektiv
Ja
Gewicht & Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
59.5 mm
Gewicht
190 g
Weitere Spezifikationen
Blendenbereich (F-F)
1,9 - 4
Manueller Fokus
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Integriertes USB-Kabel
Ja
Batterie
Akku-/Batterietyp
NP-FV50
Weissabgleich
Weißabgleich
Auto, Outdoor
Outdoor Weissabgleich
Ja
Indoor Weissabgleich
Ja
Onepush Weissabgleich
Ja
Sucher
Kamera Sucher
Elektronisch
Sucherauflösung
230000 Pixel
Video
HD-Typ
Full HD
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Video-Auflösungen
1280 x 720,1440 x 1080,1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Videoformate
AVCHD,H.264,MPEG4
Unterstützte Video-Modi
1080i,1080p,720p
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kamera
Camcorder Typ
Handkamerarekorder
Mindest Ablichtung
6 Lux
Gegenlichtkompensation
Ja
Bildprozessor
BIONZ
Speichermedien
Aufzeichnungsmedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MS Micro (M2), SDHC, SDXC
Audio
Audio-System
Dolby Digital 2.0
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Blitz
Gleitschuh-Montagepunkt
Ja
Stillstehendes Bild
Maximale Bildauflösung
4032 x 2272 Pixel
Standbild Auflösung(en)
4032 x 2272
Unterstützte Bildformate
JPG
Fokussierung
Fokuseinstellung
Manuell
Gesichtserkennung
Ja
Smile-Erkennung
Ja
Bildsensor
Megapixel insgesamt
9.2 MP
Sensor-Typ
CMOS
CCD-Sensorgröße
1/5.8 Zoll
Belichtung
Szenenmodus
Strand, Feuerwerk, Landscape (scenery), Porträt, Schnee, Strahler, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.7 Zoll
Eingebaute Anzeige
Ja
Anzeige
LCD
Display-Sichtverhältnis
16:9
Bildschirmauflösung (numerisch)
230000 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Composite Video-Ausgang
1
Weitere Suchbegriffe: camcorder, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokameras
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2223
pro Stück
€ 4,49*
ab € 137,14*
€ 144,32*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 138,63*
€ 145,91*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 150,07*
€ 158,53*
pro Stück
Frei Haus
ab € 154,24*
€ 162,82*
pro Stück
€ 2,51*
ab € 160,14*
€ 169,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,32*
€ 171,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,70*
€ 171,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,93*
€ 167,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,14*
€ 163,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2223
Versand: Lager 2223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,49*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
80557
ab € 57,18*
Zubehör
C2G
80555
ab € 29,62*
Zubehör
C2G
81699
ab € 72,47*
Zubehör
C2G
82005
ab € 7,71*
Zubehör
Sony
ACC-TRBX
ab € 51,32125*
Zubehör
Sony
LCSU21B.SYH
ab € 18,32*
Zubehör
Sony
LCS-BBJB.SYH
ab € 15,96*
Zubehör
Sony
LCSU11B.SYH
ab € 13,88*
Zubehör
Sony
LCSU5B.SYH
ab € 10,33625*
Zubehör
Sony
NPBX1
ab € 29,28*
Zubehör
Sony
VCT55LH.SYH
ab € 45,3985*
Zubehör
Sony
VCTMP1.SYH
ab € 167,36*
Zubehör
Sony
VCT-VPR1
ab € 97,83667*
Zubehör
Sony
VCTVPR10
ab € 426,985*
Zubehör
Sony
VMC15MR2.SYH
ab € 13,105*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.