Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 348005E Aktenordner Gelb A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 348005E Aktenordner Gelb A4
Exacompta 348005E Aktenordner Gelb A4
Exacompta 348005E Aktenordner Gelb A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20971463
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     348005E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Gelb
Maximale Kapazität
200 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,49*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
348000E
ab € 21,11*
Sonstiges
Exacompta
348004E
ab € 21,31*
Sonstiges
Exacompta
348006E
ab € 21,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.