Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 56404E Aktenordner Gelb A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 56404E Aktenordner Gelb A4
Exacompta 56404E Aktenordner Gelb A4
Exacompta 56404E Aktenordner Gelb A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20971446
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     56404E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Eine Sammelmappe mit 3 Klappen für eine bessere Aufbewahrung von Dokumenten. Edler und ökologischer Karton, FSC-zertifiziert. Praktisch für eine einfache Anwendung, ohne Gummizug.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Gelb
Maximale Kapazität
200 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
94 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
445000E
ab € 0,71*
Zubehör
Exacompta
445009E
ab € 0,76*
Zubehör
Exacompta
445006E
ab € 0,79*
Zubehör
Exacompta
445013E
ab € 0,78*
Zubehör
Exacompta
445003E
ab € 0,79*
Zubehör
Exacompta
56407E
ab € 0,81*
Zubehör
Exacompta
56415E
ab € 0,81*
Zubehör
Exacompta
56409E
ab € 0,85*
Zubehör
Exacompta
56403E
ab € 0,81*
Zubehör
Exacompta
56401E
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.