Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell 120301 Bleimine B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faber-Castell 120301 Bleimine B Schwarz
Faber-Castell 120301 Bleimine B Schwarz
Artikel-Nr.:
     639-550515
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     120301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Die Super-Polymer-Feinminen sind extra bruchfest und tiefschwarz. Sauberes und einfaches Nachfüllen durch die praktische Einfüllhilfe.

- Super-Polymer Feinminen 0,35 mm für alle gängigen Druckbleistifte
- Extrem bruchfest und außergewöhnlich gleitfähig
- Tiefschwarze, satte Linien
- Sauberes und einfaches Nachfüllen durch praktische Einfüllhilfe
- Linienbreiten-Farbcode
- Erhältlich in 4 Härtegraden
- Inhalt pro Dose: 12 Minen
- Härtegrad: B
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bleistiftminen pro Röhrchen
12 Stück(e)
Merkmale
Härte
B
Schreibfarben
Schwarz
Anzahl
12
Dicke
0.35 mm
Kompatibilität
Faber-Castell Perfect Pencil DESIGN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,71*
€ 1,26*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 0,83*
€ 1,27*
1 Tag
79
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,77*
€ 1,34*
9 Tage
79
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,84*
€ 1,52*
12
pro Paket
€ 4,30*
ab € 1,43*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
120300
ab € 0,05267*
Zubehör
Faber-Castell
120500
ab € 0,39*
Zubehör
Faber-Castell
120900
ab € 0,38*
Zubehör
Faber-Castell
127111
ab € 2,84*
Zubehör
Faber-Castell
127112
ab € 2,62*
Zubehör
Faber-Castell
127114
ab € 2,92*
Zubehör
Faber-Castell
127113
ab € 2,90*
Zubehör
Faber-Castell
127105
ab € 3,16*
Zubehör
Faber-Castell
127106
ab € 3,16*
Zubehör
Faber-Castell
127101
ab € 2,57*
Zubehör
Faber-Castell
127100
ab € 2,51*
Zubehör
Faber-Castell
127103
ab € 2,62*
Zubehör
Faber-Castell
121412
ab € 0,84*
Zubehör
Faber-Castell
136300
ab € 2,00*
Zubehör
Faber-Castell
135300
ab € 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.