| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-20890677 Herst.-Nr.: MRBAT121 EAN/GTIN: 4260283113217 |
| |
|
| | |
| MediaRange Akkus eignen sich hervorragend für den Einsatz in Geräten mit hohem Energieverbrauch und dauerhafter Nutzung. Dank modernster Technologie bieten unsere bis zu 1000-mal wiederaufladbaren Batterien ein Höchstmaß an Qualität und versorgen Ihre Endgeräte mit konstanter Energie. Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batteriekapazität | 2100 mAh | | Zweck | Kamera | | Akku-/Batteriespannung | 1.2 V | | Produktfarbe | Grün, Silber | | Aufladekreisläufe (max) | 1000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku Camcorder, Akkus für Camcorder, Akkus für Videokameras, Camcorder Akku, Videokameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für digitalkamera / camcorder |
| | |
| |