Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Box 7490 International Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Gigabit Ethernet Rot, Silber WLAN-Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AVM FRITZ!Box 7490 International Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Gigabit Ethernet Rot, Silber WLAN-Router
AVM FRITZ!Box 7490 International Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Gigabit Ethernet Rot, Silber WLAN-Router
Artikel-Nr.:
     1410-43371
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002647
EAN/GTIN:
     4023125026478
Suchbegriffe:
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
FRITZ!Box
Alles für das schnellste Heimnetz
Spektakuläre kabellose Geschwindigkeit sowie bedeutend mehr Reichweite mit dem neuen und ultraschnellen WLAN AC. Erleben Sie das Topmodell für Internet, Telefonie und Multimedia.

Internet für jeden Anschluss
Die 7490 sorgt für Highspeed in Ihrem Heimnetz - ob am ADSL- oder VDSL-Anschluss. Dank fortschrittlicher Hardware, WLAN AC, Gigabit LAN und USB 3.0 kommen Sie in den Genuss rasanter Verbindungen und erleben das Internet ganz ohne Ladebalken.

WLAN in neuer Dimension
Das neue WLAN AC reicht deutlich weiter und ist dabei dreimal schneller als bisher. Die zwei Funkbänder sorgen für die beste Einbindung aller Geräte – vom Tablet über Laptop bis zum Smartphone ist alles mit maximaler Geschwindigkeit verbunden.

Maximaler Telefonkomfort
All Ihre Telefone finden an der FRITZ!Box 7490 Anschluss. Und Sie bleiben auch unterwegs jederzeit über Anrufe und Sprachnachrichten informiert. Anrufbeantworter und Faxfunktion sorgen für das gewisse Extra.

Jederzeit bestens unterhalten
Mit der 7490 genießen Sie technisch perfekte Unterhaltung im gesamten Heimnetz. Die leistungsstarken USB-3.0-Anschlüsse machen die FRITZ!Box zur idealen Multimediazentrale: Musik, Bilder und Filme sind überall sofort verfügbar. Atemberaubendes HD-Fernsehen und Ihre Lieblingsmusik warten jetzt auf Sie – und nicht umgekehrt.

Mit Sicherheit FRITZ!Box
Mit FRITZ!Box gehen Sie auf Nummer sicher! Das umfassende Sicherheitskonzept schützt Ihre Kommunikation. Es wird von uns ständig getestet und weiterentwickelt. Dank der kostenlosen Updates bleiben Sie so auf der sicheren Seite.

FRITZ!OS – da steckt viel drin
FRITZ!OS, das Betriebssystem Ihrer FRITZ!Box, bringt Ihnen regelmäßig neue Funktionen. Dank der FRITZ!Apps können Sie per Smartphone auch unterwegs auf Ihre Daten zugreifen, im Heimnetz telefonieren oder eine Webcam steuern. Alle Updates und Apps sind selbstverständlich kostenlos.

Ausgezeichnete Einfachheit
Das von der Fachpresse ausgezeichnete und von Anwendern gelobte Bedienkonzept der FRITZ!Box hat nur ein Ziel: Ihnen alles so einfach wie möglich zu machen. Dafür sorgen eine klare Benutzeroberfläche und Assistenten, die Sie Schritt für Schritt begleiten.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Rot, Silber
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
Firewall
Ja
Firewall/NAT
Weitere Spezifikationen
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
450,1300 Mbit/s
Frequenzbereich
2.4 - 5 GHz
Bandbreite (erste)
2.4 GHz
Bandbreite (zweite)
5 GHz
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
3.0 (3.1 Gen 1)
Frequenzband
2.4 & 5 GHz
xDSL-Verbindung
Ja
Leistung
Intel® inside
Ja
Wireless LAN Charakteristiken
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
IEEE 802.11ac
WLAN Datentransferrate (max.)
1300 Mbit/s
WLAN-Standards
IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Software
Unterstützte Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Mac-Betriebssysteme
Ja
Management-Funktionen
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
ISDN Anschluss
Ja
Energie
Stromverbrauch (typisch)
9.3 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
RJ-11 ports Quantität
3
DC-Anschluss
Ja
Gewicht & Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
175 mm
DSL Charakteristiken
VDSL
Ja
Ethernet LAN Charakteristiken
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Antenne
Antennentyp
Intern
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
DSL-WAN
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Verpackungsinhalt
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45), Telefon (RJ-12)
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1410
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 188,00*
€ 192,01*
pro Stück
Frei Haus
ab € 189,19*
€ 193,22*
2 Tage
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 191,72*
€ 195,80*
21 Tage
pro Stück
€ 4,80*
ab € 193,84*
€ 197,96*
100 Tage
pro Stück
€ 4,50*
ab € 198,69*
€ 202,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,01*
€ 228,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,82*
€ 227,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,38*
€ 225,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,00*
€ 223,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG