Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO NEON Marker Meißel Grün, Orange, Pink, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO NEON Marker Meißel Grün, Orange, Pink, Gelb
STABILO NEON Marker Meißel Grün, Orange, Pink, Gelb
STABILO NEON Marker Meißel Grün, Orange, Pink, Gelb
STABILO NEON Marker Meißel Grün, Orange, Pink, Gelb
STABILO NEON Marker Meißel Grün, Orange, Pink, Gelb
STABILO NEON Marker Meißel Grün, Orange, Pink, Gelb
STABILO NEON Marker Meißel Grün, Orange, Pink, Gelb
STABILO NEON Marker Meißel Grün, Orange, Pink, Gelb
STABILO NEON Marker Meißel Grün, Orange, Pink, Gelb
STABILO NEON Marker Meißel Grün, Orange, Pink, Gelb
STABILO NEON Marker Meißel Grün, Orange, Pink, Gelb
STABILO NEON Marker Meißel Grün, Orange, Pink, Gelb
STABILO NEON Marker Meißel Grün, Orange, Pink, Gelb
STABILO NEON Marker Meißel Grün, Orange, Pink, Gelb
STABILO NEON Marker Meißel Grün, Orange, Pink, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20872433
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     72/4-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
  • Aus Kunststoff, mit Aufhängelasche.
    - 4 Leuchtfarben: 24, 33, 54, 56.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Grün, Orange, Pink, Gelb
Typ der Spitze
Meißel
Produktfarbe
Grün, Orange, Pink, Gelb
Gehäuseform
Röhre
Strichbreite (min)
2 mm
Strichbreite (max)
5 mm
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.