| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-20859900 Herst.-Nr.: 06400-00001-03 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der tesapack® 6400 ist ein robuster und professioneller Handabroller zur Verarbeitung von tesa® Verpackungsklebebändern bis 50mm Breite.
- Sehr robuster und professioneller Handabroller mit einem stabilen Metallrahmen - Mit einziehbarer Klinge für eine sichere Anwendung (Verletzungsschutz) - Abrollbremse von Hand verstellbar - Gummierter Griff für einen sicheren und komfortablen Halt - Gummirolle für leichte Anwendung - Ersatzteilservice Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Blau, Orange | Lieferumfang | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Filamentabroller, Handabroller, Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, tesa tesa packband 50 mm x 66 m rot, tesa filamentabroller, handabroller |
| | |
| |