| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-2084603 Herst.-Nr.: 2966B003 EAN/GTIN: 4960999628462 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Tinten-/Tonermenge (metrisch) | 700 ml | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Gelb | | Kompatibilität | imagePROGRAF iPF810, imagePROGRAF iPF810 PRO, imagePROGRAF iPF820, imagePROGRAF iPF820 PRO | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Farbe | Ja | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon gelb, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon gelb, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |