Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-156966 Herst.-Nr.: 2962B003 EAN/GTIN: 4053162800892 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Tinten-/Tonermenge (metrisch) | 700 ml | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Mattschwarz | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | imagePROGRAF iPF810, imagePROGRAF iPF810 PRO, imagePROGRAF iPF820, imagePROGRAF iPF820 PRO | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 536,71* | € 603,99* | | | | | | | 33 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 586,02* | € 652,34* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 614,51* | € 681,79* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 648,81* | € 713,13* | | | | | 24 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 690,00* | € 747,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 178,90334* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|