| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-2082397 Herst.-Nr.: 8656A002 EAN/GTIN: 4250081509671 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Kompatibilität | iR6800C, iR5800C. | | Schwarztoner Seitenleistung | 48000 Seiten | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 2000 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Canon, Entwicklereinheit Canon, Fotoeinheit Canon, Fotoleiter Canon, Photoleiter Canon, Trommeleinheit Canon, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, toner schwarz canon, canon bildtrommel, bildtrommel, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |