Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MD836ZM/A Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MD836ZM/A Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Apple MD836ZM/A Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Apple MD836ZM/A Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20807931
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MD836ZM/A
EAN/GTIN:
     5053460773057
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Mit diesem kompakten und praktischen USB Netzteil kannst du dein iPad mit Retina Display überall laden: zuhause, unterwegs oder wenn du es gerade mal nicht an einen Computer anschließen kannst. Über den Lightning Connector kannst du das Netzteil auch direkt mit deinem iPad verbinden. Schnelles, effizientes Aufladen – mit diesem kompakt designten Netzteil kein Problem. Du kannst damit auch das iPhone und alle anderen iPod Modelle aufladen.
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
12 W
Sonstige Funktionen
Netzteiltyp
Indoor
USB Anschluss
Ja
Verpackungsdaten
Steckertypen enthalten
EU
Design
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
MP3, Handy, Tablet
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Betriebsprinzip
Kontakt
Kompatibilität
iPhone, iPad, iPod
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPad Zubehör, iPhone Netzteil, iPod Zubehör, apple ipad zubehör, ipad zubehör, ipad zubehör netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MD818ZM/A
ab € 19,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.