Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley STST1-71962 Ausrüstungstasche/-koffer Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley STST1-71962 Ausrüstungstasche/-koffer Schwarz, Gelb
Stanley STST1-71962 Ausrüstungstasche/-koffer Schwarz, Gelb
Stanley STST1-71962 Ausrüstungstasche/-koffer Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20799009
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STST1-71962
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
  • Einzigartig im Design und ideal geeignet zur Aufbewahrung von Elektro-, Handwerkzeugen und Zubehör.
    - Einheiten leicht miteinander zu verbinden - als stapelbares System oder Einzelbox verwendbar.
    - Spezielles Clip-Verbindungssystem für einen Zugriff von beiden Seiten - Deckel vollständig abnehmbar.
    - Schnell und leicht zu bedienendes Clip-Verbindungs- und Öffnungssystem für übersichtliche Aufbewahrung und leichten Zugang.
    - Entnehmbare Innenteiler für flexiblen Einsatz und maximale Organisation.
    - Im Deckel integrierte Organizer für Kleinteile und Zubehör.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
507 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
247 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.