Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC-980VALBPDR Druckerpatrone Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother LC-980VALBPDR Druckerpatrone Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Brother LC-980VALBPDR Druckerpatrone Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Brother LC-980VALBPDR Druckerpatrone Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Brother LC-980VALBPDR Druckerpatrone Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Brother LC-980VALBPDR Druckerpatrone Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-2076689
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC980VALBPDR
EAN/GTIN:
     5014047561030
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Brother berücksichtigt die Auswirkungen auf die Umwelt in jeder Phase des Lebenszyklus Ihrer Tintenpatrone und reduziert den Abfall bei der Entsorgung. Unsere gesamte Hardware und alle unsere Tintenpatronen sind so gebaut, dass sie die Umwelt so wenig wie möglich belasten.

Original Tintenpatronen von Brother LC-980VALBP – lohnen sich auf jeden Fall
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Brother DCP-145C/165C/375CW, MFC-250C/290C
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbe
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
LC1000VALBPDR
ab € 36,51*
Zubehör
Brother
LC970VALBPDR
ab € 32,27*
Zubehör
Brother
LC985M
ab € 6,16*
Zubehör
Brother
LC-970Y
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.