Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medium CombiFlex Budget, 180 x 180 cm Projektionsleinwand 2,54 m (100") 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Medium CombiFlex Budget, 180 x 180 cm Projektionsleinwand 2,54 m (100") 1:1
Medium CombiFlex Budget, 180 x 180 cm Projektionsleinwand 2,54 m (100") 1:1
Artikel-Nr.:
     173-1925557
Hersteller:
     Medium
Herst.-Nr.:
     1925557
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
  • Stahl-Stativ mit ovalem Rohr
    - Stufenlos höhenverstellbare Projektionsfläche
    - Tragegriff für den einfachen transport
    - Achteck-Stahlblechgehäuse
    - Gehäusefarbe: weiß
    - Robustes dreibein-Stativ

    Projektionsfläche
    - Aufprojektion, Typ D
    - Leuchtdichtefaktor nach din 19045, ca. 1,2
    - Mattweiß, auf Folienbasis
    - 5 cm schwarze Umrandung
    - Rückseite: grau, nahezu lichtdicht
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
100 "
Natives Seitenverhältnis
1:1
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1800 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
1800 mm
Antriebstyp
Manuell
Diagonal
255 cm
Format
Quadratisch
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9500 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
15
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,45*
€ 28,27*
6 Tage
15
pro Paket
€ 6,99*
ab € 40,29*
€ 54,78*
pro Stück
Frei Haus
ab € 89,84*
€ 117,34*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.