Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson 200067106 Zeichenpapier 50 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson 200067106 Zeichenpapier 50 Blätter
Canson 200067106 Zeichenpapier 50 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20430842
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     200067106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Millimeterblock
Millimeterpapier
Millimeterpapierblock
Feinzeichenkarton
Weitere Informationen:
Technische Details
Breite
210 mm
Länge (mm)
297 mm
Druckmediengewicht
90 g/m²
Liniertes Papier
Ja
Art des linierten Papiers
Kariertes Papier
Verpackungsdaten
Medienanzahl pro Paket
50 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
200067107
ab € 6,67*
Sonstiges
Canson
200067111
ab € 11,06*
Sonstiges
Canson
C200067109
ab € 11,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.