Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00084409 USB-Stick-Hülle Koskin Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00084409 USB-Stick-Hülle Koskin Schwarz
Hama 00084409 USB-Stick-Hülle Koskin Schwarz
Hama 00084409 USB-Stick-Hülle Koskin Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20429457
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00084409
EAN/GTIN:
     4054554502035
Suchbegriffe:
USB-Stick Tasche
usb stick tasche
  • universelle Tasche zur Aufbewahrung von 5 USB -Sticks.
  • praktischer, magnetischer Verschluss.\n\nLieferumfang\n1x USB-Stick-Tasche.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
139 mm
Merkmale
Material
Koskin
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.