Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCB183 Batterie/Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCB183 Batterie/Akku
DeWALT DCB183 Batterie/Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20393774
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCB183-XJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Batterie/Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Markenkompatibilität
DeWalt
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Batteriebreite
113 mm
Batteriehöhe
48 mm
Batteriegewicht
400 g
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB115-QW
ab € 48,50*
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 92,50*
Zubehör
DeWalt
DCB132-QW
ab € 122,45*
Zubehör
DeWalt
DCE530N-XJ
ab € 121,80*
Zubehör
DeWalt
DCG409NT-XJ
ab € 212,82*
Zubehör
DeWalt
DCL510N
ab € 46,95*
Zubehör
DeWalt
DCM565N-XJ
ab € 141,70*
Zubehör
DeWalt
DCP580NT-XJ
ab € 179,01*
Zubehör
DeWalt
DCS335NT-XJ
ab € 174,72*
Zubehör
DeWalt
DCS572NT
ab € 279,37*
Zubehör
DeWalt
DCV517N-XJ
ab € 109,23*
Zubehör
DeWalt
DCL074-XJ
ab € 267,29*
Zubehör
DeWalt
DCE531N-XJ
ab € 380,85*
Zubehör
DeWalt
DCGG571NK-XJ
ab € 230,25*
Zubehör
DeWalt
DCS573NT-XJ
ab € 212,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.