Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Easypix DVC5227 Handkamerarekorder 5MP CMOS Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easypix DVC5227 Handkamerarekorder 5MP CMOS Blau
Easypix DVC5227 Handkamerarekorder 5MP CMOS Blau
Easypix DVC5227 Handkamerarekorder 5MP CMOS Blau
Easypix DVC5227 Handkamerarekorder 5MP CMOS Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20117260
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     23001
EAN/GTIN:
     4260041683051
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
sd card camcorder
Einmal um die ganze Welt und wieder zurück.

Einmalige Momente erleben und das Glück für immer festhalten. Das ist "Flash"! Für Reisen gilt: klein ist ganz groß, deshalb ist "Flash" besonders kompakt und praktisch. Klein heißt aber nicht, dass er sich vor den Großen verstecken muss. Ganz im Gegenteil: Die fünf leuchtenden Trendfarben fallen auf: Frisches Pink, strahlendes Gelb, edles Royalblau und ultraschickes Schwarz oder Weiß. Schwere Wahl? Zum Glück ist Flash so preisgünstig, dass man sich auch einen zweiten leisten kann.

Wieder vom Urlaub zurück?

"Flash" ist natürlich nicht nur zum Reisen perfekt, sondern auch für alles, was im Leben sonst noch Spaß macht: Ausflüge, Partys oder das nächste große Open-Air-Konzert. Mit "Flash" ist man immer mittendrin. Für die Top-Qualität der Filme, sorgen neben dem 5MP-Sensor und 4-fach digitalem Zoom vor allem die super einfache Handhabung. So bleibt jeder Glücksmoment so lebendig, dass man ihn sich immer und immer wieder ansehen möchte.
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
190 g
Batterie
Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Stillstehendes Bild
Maximale Bildauflösung
4000 x 3000 Pixel
Standbild Auflösung(en)
4000x3000, 2592x1944, 2048x1536, 1280x960, 640x480
Bildsensor
Megapixel insgesamt
5 MP
Sensor-Typ
CMOS
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit
Auto
Belichtungskorrektur
± 2EV (1/3EV step)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AV,USB
Batterien enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Beutel
Ja
Trageschlaufe enthalten
Ja
Weissabgleich
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Tageslicht, Fluorisierend, Wolfram
Blende
Kamera Verschlusszeit
1/1024 - 1/2 s
Maximale Strecke (außen)
Elektronisch
Video
Maximale Video-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Video-Auflösungen
320 x 240,640 x 480,720 x 480,1280 x 720 Pixel
Analoges Signalformatsystem
NTSC,PAL
Kamera
Camcorder Typ
Handkamerarekorder
Selbstauslöser
2,10 s
Fotoeffekte
Schwarz&Weiss, Sepia
Speichermedien
Aufzeichnungsmedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
MMC,SD,SDHC
Max. Speicherkartengröße
8 GB
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.7 Zoll
Eingebaute Anzeige
Ja
Anzeige
TFT-LCD
Design
Produktfarbe
Blau
Linsensystem
Digitaler Zoom
4 x
Minimale Blendenzahl
3,2
Weitere Suchbegriffe: camcorder, easypix camcorder, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokameras
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,82*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00004175
ab € 14,56*
Sonstiges
Hama
00103831
ab € 8,28*
Sonstiges
Intenso
3413490
ab € 7,84*
Sonstiges
Intenso
3401460
ab € 3,74*
Sonstiges
Intenso
3403480
ab € 4,16*
Sonstiges
Intenso
3411460
ab € 3,67*
Sonstiges
Kaiser Fototechnik
6076
ab € 5,55*
Sonstiges
Magix
1016823
ab € 30,46*
Sonstiges
Transcend
TS8GSDHC10
ab € 4,64*
Sonstiges
Transcend
TS8GSDHC4
ab € 5,05*
Sonstiges
Transcend
TS8GSDHC10U1
ab € 5,91*
Sonstiges
Renkforce
RF-4190841
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.